Veste haute visibilité DMD 730020HVRT3, Taille : 03 | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :730020HVRT3
Rubix :1544-6241292
Fabricant :730020HVRT3
EAN :3660668426375

Documents
Détails articles : BLOUSON HV VISIOFIT ROUGEMARINT3 GAMME VISIOFIT HOMME T3
La collection VISIOFIT allie haute visibilité, performance et élégance. Technique et haut de gamme, elle est certifiée ISO 20471 classe 2 ou 3. Déclinée au féminin, elle séduit par ses coupes ajustées, bandes ajourées et son design innovant fluo/contrasté.
Points forts
Bandes rétroréfléchissantes ajourées pour le confort et la souplesse. Compatible entretien industriel. Coupe ajustée. Tenue déclinée en version femme. Multipoches et poches genoux cordura.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | tissu contrasté : 65% coton 35% polyester / tissu fluorescent : satin 55% coton 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,84 € HT
/ unité
129,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
