Veste workwear DMD 6301040ATXT3, Taille : 03 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Blouson
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :6301040ATXT3
Rubix :1544-6241111
Fabricant :6301040ATXT3
EAN :3660668424081




Détails articles : BLOUSON ATEX HV ORANGE GRIS T3 GAMME MULTIRISQUE ATEX HV T3
La tenue CAP 1 allie résistance, volumes retravaillés et nouvelles perspectives stylistiques. Certifiée EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 14404, elle est idéale pour les professionnels du soudage, offrant une protection adaptée aux activités de soudage manuel avec des légères projections.
Points forts
Excellent rapport qualité/prix. Compatible lavage industriel. Utilisation polyvalente dans différents secteurs de l’industrie. 2 coloris en stock : marine et gris acier. 2 niveaux de protection à la soudure avec la tenue CAP 2. Coupe ajustée et confortable. Mercerie plastique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | tissu fluorescent : 52% polyester 26% modacrylique 21% coton 1% antistatique & tissu contrasté : 54% modacrylique 45% coton 1% antistatique |
| Grammage | 3020 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,70 € HT
/ unité
240,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
