Veste haute visibilité Deltaplus RENHVORGT, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Blouson Reno HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :RENHVORGT
Rubix :0495-6112835
EAN :3295249162023

Documents
Détails articles : BLOUSON RENOHV ORANGE FLUO TL POLYESTER OXFORD HV ENDUIT PU
Blouson 2 en 1 coupe-vent, déperlant, doublure polaire et manches amovibles pour les premiers froids et être visible de jour comme de nuit
Matière : Toile oxford - 100% polyester - Enduit polyuréthane | Doublure: Polaire - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Capuche fixe rétractable | Coutures : Étanchées | Col montant doublé polaire | 465 g/m² | Nombre de poches : 4
Matière : Toile oxford - 100% polyester - Enduit polyuréthane | Doublure: Polaire - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Capuche fixe rétractable | Coutures : Étanchées | Col montant doublé polaire | 465 g/m² | Nombre de poches : 4
Points forts
Doublure laine polaire,
Manches amovibles.
Manches amovibles.
Applications
BTP, construction, second-oeuvre, artisans, industrie légères, services, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester oxford / polyuréthane / polaire / bandes rétro-réfléchissantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,51 € HT
/ unité
103,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
