Veste haute visibilité P2L VBMOM-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Acrylique
Blouson METEOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :VBMOM-XL
Rubix :I967-6228923
Fabricant :VBMOM-XL

Documents
Détails articles : BLOUSON HV METEOR TXL ORANGE / MARINE
Blouson Meteor haute visibilité avec manches amovibles. Tissu Oxford 300D, 100 % PE. Enduction PU 185 g /m². Imperméable et respirant. Matelassage ouate de PE. Manches matelassées amovibles coloris marine. Emmanchures droites. Doublure ouate 200 g/m² matelassée. Doublure de propreté nylon 50 g grise.
Parka Nova : Tissu Oxford 300D, 100 % PE. Enduction PU 185 g/m², imperméable et respirant. Doublée en filet mesh 100 % PE 60 g/m². 1 poche haute verticale fermée par FAG. 2 poches basses fermées par rabat. 1 poche intérieure. Manches droites fermées par Velcro de réglage. Capuche dans le col.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | acrylique |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,65 € HT
/ unité
67,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours