Veste haute visibilité Molinel 11003226158-4XL, Taille : 4XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Blouson Jaune/Marine
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :11003226158-4XL
Rubix :9314-6242155
Fabricant :11003226158-4XL
EAN :3115992767460



Détails articles : BLOUSON JAUNE/MARINE T4XL
Encolure, bas et bas de manches en bord côte contrasté marine, découpes ergonomiques inspirées de la gamme Luk-light, 1 poche poitrine intérieure sous rabat avec compartiment stylo, fermée par une pression, 1 poche
poitrine zippée contrastée marine, 2 grandes poches basses, passant de suspension, fermeture par zip inversé contrasté. «Aucun risque de rayure ou happement grâce à cette fermeture à glissière montée sur l’envers».
Marquages rétroréfléchissants, bandes segmentées 50mm pour un design plus moderne, accessoires compatibles entretien industriel.
poitrine zippée contrastée marine, 2 grandes poches basses, passant de suspension, fermeture par zip inversé contrasté. «Aucun risque de rayure ou happement grâce à cette fermeture à glissière montée sur l’envers».
Marquages rétroréfléchissants, bandes segmentées 50mm pour un design plus moderne, accessoires compatibles entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 4xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,45 € HT
/ unité
143,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours