Veste haute visibilité Lafont 3FLST3PI2054-1, Taille : S | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson HV Lux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :3FLST3PI2054-1
Rubix :8677-6228681
Fabricant :3FLST3PI2054-1
EAN :3609706576825

Documents
Détails articles : BLOUSON LUX PI T1 NOIR
Son tissu stretch multi-directionnel en 280 gr permet une aisance de mouvement.Une association de fibres de polyester et de polyamide recyclés sélectionnées sur l’intégralité des produits de la collection qui affirme nos engagements en matière de climat.Les bandes segmentées sous forme de baudrier permettent une conformité à la norme EN ISO 20471 classe 2 après 50 cycles de lavages ménager selon EN ISO 6330.Les contrastes de matières réhaussent le style du produit et contribuent à une durée de vie prolongée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | s |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,38 € HT
/ unité
97,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
