Veste haute visibilité Cepovett 22-9D30-8795-ET76-2272-6, Taille : 06 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Blouson FLUO ADVANCED
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D30-8795-ET76-2272-6
Rubix :2223-6203988
EAN :3603625281983

Détails articles : BLOUSON FLUO ADVANCED T6 JAUNE FLUO / GRIS CHARCOAL
Blouson de travail de la gamme Fluo Advanced, secteur Haute Visibilité
Manches préformées et soufflet d’aération dos pour plus d’ERGONOMIE. Vêtement ECO-RESPONSABLE avec son tissu éco-circulaire et RESISTANT grâce au Ripstop
Manches préformées et soufflet d’aération dos pour plus d’ERGONOMIE. Vêtement ECO-RESPONSABLE avec son tissu éco-circulaire et RESISTANT grâce au Ripstop
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Grammage | 270 g/m² |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,98 € HT
/ unité
92,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
