Veste haute visibilité Lafont 3FLA00CP01334T0, Taille : 0 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Blouson COLLECTION FLASH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :3FLA00CP01334T0
Rubix :8677-6105157
EAN :3609701673857

Documents
Détails articles : BLOUSON HV JAUNE/NOIR 3FLA00 T0 SATIN FLUO - CROISE 60/C 40/P
Satin fluorescent. 55% coton 45% polyester. 300g/ tissu contrasté : croisé 60% coton 40 % polyester 390 g.
Applications
Environnement, normes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | satin fluorescent 55% coton 45% polyester / croisé 60% coton 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,75 € HT
/ unité
86,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
