Veste froid et intempéries Codupal 1DM-XL, Taille : XL | Couleur : Noir
Blouson Claire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :1DM-XL
Rubix :3436-6120711


Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Documents
Détails articles : GILET CLAIRE TXL DOUBLURE PARKA TEIHO
En tissu matelassé ouate double face losange de 10 cm. Protection contre le froid (-5°C et plus) : Certifié EN 14058 Classe 3.
Points forts
Fermeture à glissière centrale jusqu’en haut du col. Col officier. 1 poche extérieure fermée par auto-agrippant. Taille S à 4XL. Kit de fixation Zipal®.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | matelassé ouate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,02 € HT
/ unité
48,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours