Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 13-25-20
Bille à tige filetée
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :13-25-20
Rubix :0184-7080971
EAN :3700385267544
Détails articles : BILLE DE MANUTENTION ACIER D.25 A TIGE FILETE CHARGE 55KG
Bille de manutention à tige filetée. Fixation par tige filetée M8 et socle amovible en acier embouti. Bille en acier Ø 25,4 mm. Carter en acier embouti. Charge 55 kg.
Points forts
Fixation économique, un simple trou pour le passage suffit. Meilleure stabilité.
Applications
Bille en surélévation par rapport au plan de fixation, le positionnement rapproché permet la manutention de petits colis.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à tige filetée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,69 € HT
/ unité
48,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours