Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 44-38-56
Bille fortes charges
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :44-38-56
Rubix :0184-7081026
EAN :3700385283759
Détails articles : BILLE PORTEUSE FORTE CHARGE ACIER AU CHROME CHARGE 1000KG
Bille de manutention à platine carrée. Fixation par 4 trous Ø 7,1 mm entraxes 57,9x57,9 mm. Bille en acier au chrome Ø 38,1 mm. Carter en acier au chrome. Charge 1000 kg.
Points forts
Fixation sur platine par boulons. Pas de perçage du plan de travail pour le logement de la bille. Bille tout acier au chrome. Charges lourdes.
Applications
Bille répondant aux exigences les plus dures dans les apllications de déplacement de charges. Permet le poisitionnement de gabarits, d'outillages, de moules, de déplacement de cloisons mobiles, la manutentions de tubes et plaques d'acier ou de fret lourd.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille fortes charges |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,85 € HT
/ unité
609,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

