Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 31-25-30
Bille à collerette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :31-25-30
Rubix :0184-7080947
EAN :3700385281670
Documents
Détails articles : BILLE PORTEUSE A COLLERETTE INOX CHARGE 55KG
Bille de manutention à colerette. Fixation sur colerette par 2 trous entraxe 55,6 mm Ø 5,1mm. Bille en acier inoxydale Ø 25 mm. Carter en acier inoxydable. Charge 55 kg.
Points forts
Faible dépassement du plan de travail. Bille tout inox.
Applications
Bille recommandée pour la manutention des charges à base flexible de type semelle de conteneur ou palettes aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à collerette |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,91 € HT
/ unité
68,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

