Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 68-20-50
Bille à emboitement
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :68-20-50
Rubix :0184-7080985
EAN :3700385294212
Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. ACIER CHARGE 50KG
Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier au chrome Ø 19 mm. Carter en acier massif serti Ø 30 mm. Charge 50 kg.
Points forts
Bille amovible. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement. Carter en acier massif serti.
Applications
Bille pouvant être emboîtée à l'extrémité de tubes formant colonne de manutention ou encastrée dans le plan de fixation situé devant les machines-outils.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à emboitement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,26 € HT
/ unité
80,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

