Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 63-25-20
Bille à socle cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :63-25-20
Rubix :0184-7080961
EAN :3700385292652
Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. ACIER CHARGE 55KG
Bille de manutention à socle cylindrique. Deux gorges dimensions 4,5 ± 0,3 mm et 8,5 ± 0,3 mm permettent de positionner un circlips fourni. Bille en acier Ø 25,4 mm. Carter en acier embouti Ø 34,9 mm. Socle épaulé Ø 45,2mm. Charge 55 kg.
Points forts
Bille amovible. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement. Circlips d'immobilisation.
Applications
Bille utilisée pour la réalisation de tables de billes, chemin de roulement, plate-formes de transfert ou d'aiguillage, le positionnement de gabarits, d'outillages de moules, la manutention de tubes ou plaques.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à socle cylindrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,25 € HT
/ unité
32,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

