Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 60-22-60

Bille à socle cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Guitel-Hervieu :60-22-60
Rubix :0184-7000135
EAN :3700385291747
BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. INOX ACIER CHRAGE 160KG
Résumé technique
Typebille à socle cylindrique
Documents

Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. INOX ACIER CHRAGE 160KG


Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier inoxydale Ø 22 mm. Carter en acier embouti Ø 36 mm. Socle épaulé Ø 45mm. Charge 160 kg.

Points forts

Bille amovible. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement. Bille porteuse en inox.

Applications

Bille utilisée pour la réalisation de tables de billes, chemin de roulement, plate-formes de transfert ou d'aiguillage, le positionnement de gabarits, d'outillages de moules, la manutention de tubes ou plaques.

Informations techniques


Attributs
Typebille à socle cylindrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,31 HT
/ unité
62,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours