Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 36-25-30
Bille à collerette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :36-25-30
Rubix :0184-7080941
EAN :3700385282639
Détails articles : BILLE PORTEUSE A COLLERETTE INOX CHARGE 100KG
Bille de manutention à colerette. Fixation sur colerette par 2 trous oblongs Ø 7,7x5,5mm, entraxe 58,1 mm . Bille en acier inoxydale Ø 25,4 mm. Carter en acier inoxydable. Charge 100 kg.
Points forts
Faible dépassement du plan de travail. Bille tout inox.
Applications
Bille recommandée pour la manutention des charges à base flexible de type semelle de conteneur ou palettes aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à collerette |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,02 € HT
/ unité
121,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

