Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 70-30-60
Bille à socle cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :70-30-60
Rubix :0184-7080978
EAN :3700385294830
Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. INOX ACIER CHARGE 350KG
Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier inoxydale Ø 30 mm. Carter en acier massif usiné Ø 45 mm.Grille placé en dessous permettant l'évacuation 6 fois plus importante des impuretés. Socle épaulé Ø 55mm. Charge 350 kg.
Points forts
Bille amovible. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement. Carter en acier massif usiné. rille d'évacuation des impuretés.
Applications
Bille particulièrement utilisée pour les applications aéroportuaires telles que plate-formes élévatrices, quais de chargements et déchargements.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à socle cylindrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,15 € HT
/ unité
123,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

