Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 69-30-30
Bille à socle cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :69-30-30
Rubix :0184-7080983
EAN :3700385294755
Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. INOX CHARGE 200KG
Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier inoxydale Ø 30 mm. Carter en acier inoxydable Ø 45 mm.Trou d'évacuation des impuretés placé en dessous. Socle épaulé Ø 55mm. Charge 200 kg.
Points forts
Bille amovible tout inox. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement.
Applications
Bille particulièrement utilisée pour les applications aéroportuaires telles que plate-formes élévatrices, quais de chargements et déchargements.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à socle cylindrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,87 € HT
/ unité
272,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

