Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 60-22-30
Bille à socle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :60-22-30
Rubix :0184-7080976
EAN :3700385291723
Documents
Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. INOX CHARGE 100KG
Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier inoxydale Ø 22 mm. Carter en acier inoxydable Ø 36 mm. Socle épaulé Ø 45mm. Charge 100 kg.
Points forts
Bille amovible tout inox. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement.
Applications
Bille utilisée pour la réalisation de tables de billes, chemin de roulement, plate-formes de transfert ou d'aiguillage, le positionnement de gabarits, d'outillages de moules, la manutention de tubes ou plaques.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à socle cylindrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,20 € HT
/ unité
78,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

