Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 14-25-55
Bille fortes charges
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :14-25-55
Rubix :0184-7081029
EAN :3700385267919
Détails articles : BILLE FORTE CHARGE ACIER D.25,4 CHARGE 320KG
Bille de manutention à tige filetée. Fixation par tige filetée M12. Bille en acier au chrome Ø 25,4 mm. Carter en acier au chrome. Charge 320 kg.
Points forts
Fixation économique, un simple trou pour le passage suffit. Bille tout acier au chrome. Très bonne stabilité.
Applications
Bille répondant aux exigences les plus dures dans les apllications de déplacement de charges. Permet le poisitionnement de gabarits, d'outillages, de moules, de déplacement de cloisons mobiles, la manutentions de tubes et plaques d'acier ou de fret lourd.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille fortes charges |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,93 € HT
/ unité
393,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours