Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 65-22-20
Bille à socle cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :65-22-20
Rubix :0184-7080984
EAN :3700385265915
Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. ACIER CHARGE 180KG
Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier Ø 22 mm. Carter en acier massif usiné Ø 36 mm. Socle épaulé Ø 45mm. Charge 180 kg.
Points forts
Bille amovible. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement.
Applications
Bille utilisée pour la réalisation de tables de billes, chemin de roulement, plate-formes de transfert ou d'aiguillage, le positionnement de gabarits, d'outillages de moules, la manutention de tubes ou plaques.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à socle cylindrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,76 € HT
/ unité
63,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

