Bédane SAM 4-175-A, Longueur: 175 mm | Largeur: 130 mm | Poids: 145 g
Bedane Reaffutable A Profil Constant 250Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :4-175-A
Rubix :0149-5010758
EAN :3272670412743
Documents
Détails articles : BEDANE A PROFIL CONSTANT 4-175 A UC 5
Traitement spécial de la tête. Possibilité de réaffutage de la tête. Finition bille de verre : pas de risque d'éclats.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 175 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Poids | 145 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,75 € HT
/ 5 unités
112,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours


