Bédane SAM 4-150-A, Longueur: 150 mm | Largeur: 0.1 mm | Poids: 90 g
Bedane Reaffutable A Profil Constant 250Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :4-150-A
Rubix :0149-5010756
EAN :3272670412736
Documents
Détails articles : BEDANE A PROFIL CONSTANT 4-150 A UC 5
Traitement spécial de la tête. Possibilité de réaffutage de la tête. Finition bille de verre : pas de risque d'éclats.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 0,1 mm |
| Poids | 90 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,00 € HT
/ 5 unités
110,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours


