Bédane Mob 7010060201, Longueur: 285 mm | Largeur: 6 mm | Poids: 170 g
Bédane De Menuisier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7010060201
Rubix :0146-5023883
EAN :3303807010072
Documents
Détails articles : BEDANE DE MENUISIER 7010 6MM
Bédane de menuisier - manche bois ergonomique avec virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 285 mm |
|---|---|
| Largeur | 6 mm |
| Poids | 170 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,94 € HT
/ unité
32,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

