Bédane Facom 265.22, Longueur: 220 mm | Largeur: 10 mm | Poids: 370 g

265 - Bédanes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :265.22
Rubix :0139-5000167
EAN :3148511618400
BEDANE PROFIL CST - LONG.220MM - 265.22 - (UC5)

Résumé technique

Longueur220 mm
Largeur10 mm
Poids370 g

Documents

Détails articles : BEDANE PROFIL CST - LONG.220MM - 265.22 - (UC5)


Forgés pour durer, les bédanes de mécanicien Facom allient résistance mécanique et confort d'usage. Leur profil constant et leur conception en acier au chrome vanadium assurent une durabilité et une sécurité d'utilisation élevées, adaptées aux travaux intensifs.

Caractéristiques :
Les bédanes Facom 265 présentent un profil constant qui améliore la précision de frappe. Chaque modèle est forgé dans un acier au chrome vanadium, matériau reconnu pour sa résistance à la déformation et à l'usure. Le traitement thermique différencié appliqué au tranchant et à la tête de frappe limite le risque de champignonnage tout en conservant un pouvoir de coupe durable. Le tranchant peut être réaffûtable à la meule, prolongeant ainsi la durée de vie de l'outil. La présentation laquée rouge vif permet un repérage rapide sur le sol ou dans une caisse à outils.

Spécifications :
- Série : 265.
- Références : du 265?18 au 265.22,
- Matériau : acier au chrome vanadium.
- Dureté du tranchant : 54 à 58 HRC.
- Dureté de la tête de frappe : 38 à 46 HRC.
- Finition : laquée rouge vif.
- Pointe réaffûtable.
- Longueur : de 180 à 220 mm selon la référence.

Points forts

- Réduction du risque de déformation grâce au traitement thermique adapté.
- Identification rapide sur chantier et protection antirouille grâce à la finition laquée rouge.
- Disponibilité de plusieurs dimensions pour s'adapter aux différents types de travaux.

Applications

S'utilisent pour les travaux de burinage, de découpe et de dégagement de matériaux tels que le métal, le bois dur ou la maçonnerie légère. Conviennent aux environnements d'atelier, de maintenance ou de chantier, où la précision et la résistance de l'outil sont essentielles. Différentes longueurs et largeurs de tranchant permettant de couvrir les besoins des métiers de la mécanique, de la construction, de la charpente et de la maintenance industrielle.

Informations techniques


Attributs
Longueur220 mm
Largeur10 mm
Poids370 g
22,39 € HT
/ unité
26,87 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h