Bédane SAM 2-10, Largeur: 11 mm
Bedane De Precision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :2-10
Rubix :0149-5009715
EAN :3272670345201
Documents
Détails articles : BEDANE DE PRECISION 2-10
Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.
Dimensions :
C = 8 mm.
e = 10 mm.
Dimensions :
C = 8 mm.
e = 10 mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 11 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,59 € HT
/ unité
21,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours


