Bédane Mob 7010100201, Longueur: 285 mm | Largeur: 10 mm | Poids: 215 g
Bédane De Menuisier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7010100201
Rubix :0146-5023878
EAN :3303807010133
Documents
Détails articles : BEDANE DE MENUISIER 7010 10MM
Bédane de menuisier - manche bois ergonomique avec virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 285 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Poids | 215 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,80 € HT
/ unité
38,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

