Bédane Roebuck 5103012, Longueur: 250 mm | Largeur: 9 mm | Poids: 455 g

Bedane de mécanicien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :840495
Roebuck :5103012
Rubix :R600-5309972
EAN :3660338342196
BEDANE DE MECANICIEN 250MM

Résumé technique

Longueur250 mm
Largeur9 mm
Poids455 g

Documents

Détails articles : BEDANE DE MECANICIEN 250MM


Acier chrome-vanadium trempé.
Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant poli, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Largeur9 mm
Poids455 g
13,95 € HT
/ unité
16,74 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
13,95 € HT / unité
10 et plus
12,59 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h