Bédane SAM 4-250-A, Longueur: 250 mm | Largeur: 130 mm | Poids: 360 g
Bedane Reaffutable A Profil Constant 250Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :4-250-A
Rubix :0149-5010798
EAN :3272670412767
Documents
Détails articles : BEDANE A PROFIL CONSTANT 4-250 A UC 5
Traitement spécial de la tête. Possibilité de réaffutage de la tête. Finition bille de verre : pas de risque d'éclats.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Poids | 360 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,35 € HT
/ 5 unités
161,22 € TTC
Dont TGAP : 0,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours


