Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A036YW, Tension: 18 V | Capacité: 4 Ah
Batterie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1600A036YW
Rubix :0136-5519880
Fabricant :1600A036YW
EAN :4053423341027






Documents
Détails articles : BATTERIE EXPERT EXBA 18V-40 (C) 18V-150 (C)
Puissance maximale jusqu’à 2 fois plus élevée qu’avec la GBA 18V 4.0Ah Professional• Puissance élevée : Jusqu’à 2 000 W de puissance maximale pour les applications exigeantes (données issues de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée)• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Faible résistance interne pour une puissance élevée et une très bonne densité énergétique• Durée de vie élevée : Design robuste, boîtier renforcé, très bonne gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0 et la technologie de cellules « tabless » (sans connecteurs)• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShareCaractéristiques techniques :• Tension de la batterie : 18,0 V• Poids : 0,605 kg• Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur) : 80 x 121 x 51 mm• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 94 x 144 x 74 mm• Capacité de la batterie : 4 Ah
Points forts
• Puissance maximale jusqu’à 2 fois plus élevée qu’avec la GBA 18V 4.0Ah Professional
• VS la GBA 18V 4.0Ah Professional (données issues de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée)
• Puissance élevée : Jusqu’à 2 000 W de puissance maximale pour les applications exigeantes (données issues de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée)
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Faible résistance interne pour une puissance élevée et une très bonne densité énergétique
• Durée de vie élevée : Design robuste, boîtier renforcé, très bonne gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0 et la technologie de cellules « tabless » (sans connecteurs)
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare
• VS la GBA 18V 4.0Ah Professional (données issues de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée)
• Puissance élevée : Jusqu’à 2 000 W de puissance maximale pour les applications exigeantes (données issues de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée)
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Faible résistance interne pour une puissance élevée et une très bonne densité énergétique
• Durée de vie élevée : Design robuste, boîtier renforcé, très bonne gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0 et la technologie de cellules « tabless » (sans connecteurs)
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 4 Ah |
|---|---|
| Tension | 18 V |
| Modèle | exba18v-40 |
| Poids | 0,83 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,89 € HT
/ unité
154,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h