Batterie pour outillage électroportatif Milwaukee L4B3, Tension: 4 V | Capacité: 3 Ah
Batterie USB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :L4B3
Rubix :8989-5451295
Fabricant :4933478311
EAN :4058546345020

Documents
Détails articles : BATTERIE POUR LAMPES 4 VOLTS L4B3
Compacte et légère, la L4 B3 de Milwaukee repose sur la technologie REDLITHIUM™ USB pour offrir une capacité de 3,0 Ah à 4 V. Sa recharge par câble USB la rend compatible avec une grande variété de sources d'énergie courantes. La chimie lithium-ion offre une énergie nominale de 12 Wh dans un bloc de seulement 40 g.
Caractéristiques :
La batterie L4 B3 Milwaukee REDLITHIUM™ USB repose sur une chimie lithium-ion. Cette technologie assure une faible autodécharge et supprime l'effet mémoire, ce qui permet de recharger la batterie à n'importe quel niveau de charge restant sans dégrader sa capacité à long terme.
La recharge s'effectue via un câble USB, avec une tension d'entrée de 5 V DC et un courant compris entre 0,1 A et 2,1 A. Cette polyvalence autorise l'utilisation de nombreuses sources d'alimentation courantes : chargeur secteur, port USB d'ordinateur ou prise allume-cigare. Les chargeurs L4 C et L4 PPS sont tous deux compatibles. Un indicateur lumineux signale les différentes étapes de la charge.
Spécifications :
• Modèle : L4 B3
• Capacité : 3,0 Ah
• Tension nominale : 4 V
• Énergie nominale : 12 Wh
• Type de cellules : lithium-ion
• Poids : 40 g
• Tension d'entrée USB (charge) : 5 V DC ; 0,1 A – 2,1 A
• Tension de sortie du chargeur : 4 V DC ; 2,1 A
• Temps de charge (chargeur L4 C ou L4 PPS) : 120 min
• Température ambiante recommandée pour la charge : +5 °C à +40 °C
• Température de stockage recommandée (long terme) : inférieure à 27 °C
• Niveau de charge recommandé pour le stockage long terme : 30 % – 50 %
• Chargeurs compatibles : L4 C, L4 PPS
• Source USB recommandée : CUSB
Normes :
• Marquage CE : atteste que la batterie répond aux exigences européennes applicables à sa mise sur le marché
• Directive 2011/65/UE RoHS : encadre la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Directive 2012/19/UE DEEE : concerne la collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques
• Directive 2006/66/CE : définit les règles applicables aux piles, accumulateurs et déchets associés, notamment pour la collecte séparée
• Réglementation transport ADR, RID, IMDG, IATA : les batteries lithium-ion sont soumises aux règles de transport des marchandises dangereuses, avec les références UN 3480 / UN 3481 selon le mode d’expédition
Caractéristiques :
La batterie L4 B3 Milwaukee REDLITHIUM™ USB repose sur une chimie lithium-ion. Cette technologie assure une faible autodécharge et supprime l'effet mémoire, ce qui permet de recharger la batterie à n'importe quel niveau de charge restant sans dégrader sa capacité à long terme.
La recharge s'effectue via un câble USB, avec une tension d'entrée de 5 V DC et un courant compris entre 0,1 A et 2,1 A. Cette polyvalence autorise l'utilisation de nombreuses sources d'alimentation courantes : chargeur secteur, port USB d'ordinateur ou prise allume-cigare. Les chargeurs L4 C et L4 PPS sont tous deux compatibles. Un indicateur lumineux signale les différentes étapes de la charge.
Spécifications :
• Modèle : L4 B3
• Capacité : 3,0 Ah
• Tension nominale : 4 V
• Énergie nominale : 12 Wh
• Type de cellules : lithium-ion
• Poids : 40 g
• Tension d'entrée USB (charge) : 5 V DC ; 0,1 A – 2,1 A
• Tension de sortie du chargeur : 4 V DC ; 2,1 A
• Temps de charge (chargeur L4 C ou L4 PPS) : 120 min
• Température ambiante recommandée pour la charge : +5 °C à +40 °C
• Température de stockage recommandée (long terme) : inférieure à 27 °C
• Niveau de charge recommandé pour le stockage long terme : 30 % – 50 %
• Chargeurs compatibles : L4 C, L4 PPS
• Source USB recommandée : CUSB
Normes :
• Marquage CE : atteste que la batterie répond aux exigences européennes applicables à sa mise sur le marché
• Directive 2011/65/UE RoHS : encadre la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Directive 2012/19/UE DEEE : concerne la collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques
• Directive 2006/66/CE : définit les règles applicables aux piles, accumulateurs et déchets associés, notamment pour la collecte séparée
• Réglementation transport ADR, RID, IMDG, IATA : les batteries lithium-ion sont soumises aux règles de transport des marchandises dangereuses, avec les références UN 3480 / UN 3481 selon le mode d’expédition
Points forts
• Alimentation compatible avec les équipements Milwaukee REDLITHIUM™ USB 4 V
• Format léger de 0,04 kg, adapté aux appareils portatifs
• Capacité de 3,0 Ah pour disposer d’une réserve d’énergie mesurable
• Batterie rechargeable Li-ion, adaptée à un usage répété
• Format léger de 0,04 kg, adapté aux appareils portatifs
• Capacité de 3,0 Ah pour disposer d’une réserve d’énergie mesurable
• Batterie rechargeable Li-ion, adaptée à un usage répété
Applications
Cette batterie convient aux équipements Milwaukee compatibles avec les batteries REDLITHIUM™ USB 4 V. Elle s’utilise dans les environnements de maintenance, d’atelier, de contrôle ou d’intervention mobile. Sa capacité de 3,0 Ah et son format compact répondent aux besoins d’alimentation de petits appareils sans fil compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 3 Ah |
|---|---|
| Tension | 4 V |
| Type | batterie usb |
| Poids | 0,04 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,94 € HT
/ unité
65,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours