Colles et adhésifs non liquides Loctite EA 3463, Poids: 50 g
Bâtonnet Metal Magic Steel LOCTITE® 3463
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :EA 3463
Rubix :0166-8056646
Fabricant :396914
EAN :5010266359632




Documents
Détails articles : METAL MAGIC STEEL 3463 BL.BA50GR LOCTITE EA 3463 24
Le bâtonnet de mastic époxy malléable LOCTITE® EA 3463 est un bicomposant chargé en acier, spécialement conçu pour des réparations rapides et efficaces. Son format en bâtonnet permet une application facile et précise, idéale pour colmater les fuites dans les tuyaux et réservoirs, reboucher des trous de boulons, lisser des soudures et corriger des défauts non structuraux de pièces moulées. Doté d’une polymérisation rapide en seulement 10 minutes, il offre une adhérence sur la plupart des surfaces humides et peut même durcir sous l’eau. Une fois polymérisé, il présente une résistance élevée à la compression et garantit des réparations solides et durables. Son usage manuel le rend accessible sans outillage spécifique, ce qui permet une mise en œuvre rapide et efficace sur site.
Spécifications :
- Forme physique : Résine pâteuse
- Températures de fonctionnement : -55°C à 120°C (-67°F à 248°F)
- Temps d'ajustement : 10 min
- Temps de service : 3 min
- Mode d’application : Manuel
- Couleur : Noir
- Recommandé pour : Métal.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Forme physique : Résine pâteuse
- Températures de fonctionnement : -55°C à 120°C (-67°F à 248°F)
- Temps d'ajustement : 10 min
- Temps de service : 3 min
- Mode d’application : Manuel
- Couleur : Noir
- Recommandé pour : Métal.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Facile à modeler pour des réparations précises et adaptées aux surfaces irrégulières ;
- Polymérisation rapide en 10 minutes, permettant une remise en service rapide des équipements ;
- Adhérence exceptionnelle sur la plupart des surfaces, y compris les surfaces humides et sous l'eau ;
- Résistance élevée à la compression, garantissant des réparations solides et durables.
- Polymérisation rapide en 10 minutes, permettant une remise en service rapide des équipements ;
- Adhérence exceptionnelle sur la plupart des surfaces, y compris les surfaces humides et sous l'eau ;
- Résistance élevée à la compression, garantissant des réparations solides et durables.
Applications
Le bâtonnet modelable LOCTITE® EA 3463 est idéal pour les réparations d’urgence et l’entretien préventif dans divers secteurs industriels. Il est particulièrement recommandé pour colmater les fuites dans les tuyaux et réservoirs, reboucher les trous de boulons, lisser des soudures et réparer des défauts non structuraux de pièces moulées. Ce produit est très utilisé dans l'industrie mécanique, la maintenance industrielle, la plomberie, la construction navale et les installations de traitement des eaux. Sa capacité à polymériser sous l’eau le rend particulièrement adapté aux interventions en milieux humides ou immergés.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 50 g |
|---|---|
| Température mini | -55 °C |
| Temps de séchage | 10 min |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,03 € HT
/ unité
61,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours