Colles et adhésifs non liquides Loctite 401 BC 20G EGFD, Poids: 20 g
Adhésif instantané 406
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :401 BC 20G EGFD
Rubix :0166-8192750
Fabricant :275021
EAN :5010266340210



Documents
Détails articles : ADHESIF INSTANTANE BL - FL 20 G MULTI-USAGES, MATERIAUX POREUX
LOCTITE® 406 est un adhésif instantané de faible viscosité conçu pour le collage rapide des plastiques et des caoutchoucs. Sa formulation avancée permet de former en quelques secondes seulement un film ultrafin, garantissant une adhérence optimale pour les assemblages à petits jeux.
Caractéristiques:
Le LOCTITE® 406 se distingue par sa capacité à assurer un collage rapide et efficace grâce à sa faible viscosité, qui permet une infiltration optimale dans les jeux les plus étroits. Sa formulation garantit une polymérisation rapide au contact de l'humidité ambiante, évitant les temps d'attente prolongés. Ce produit est idéal pour le collage des plastiques, des caoutchoucs et des élastomères synthétiques, notamment sur des substrats variés comme l'ABS, le polycarbonate et les matériaux phénoliques. En utilisant le primaire LOCTITE® SF 770, il peut également être appliqué sur des matériaux difficiles à coller, tels que le PP (polypropylène), le PE (polyéthylène) et le PTFE (polytétrafluoroéthylène). De plus, il contient moins d’ingrédients dangereux, ce qui contribue à une meilleure sécurité au travail.
Spécifications:
- Technologie : Cyanoacrylate
- Nature chimique : Cyanoacrylate d'éthyle
- Aspect : Liquide transparent, incolore à jaune paille
- Viscosité : 12 à 22 mPa.s (cP) à 25 °C
- Température de service : -40 °C à 120 °C
- Prise en jeu : 0,12 mm
- Temps d'ajustement sur acier : 30 secondes
- Résistance au cisaillement (ISO 4587) : 15,5 N/mm² sur acier doux sablé.
Normes:
Le LOCTITE® 406 est conforme aux normes suivantes
- ISO 4587 : Cette norme couvre les méthodes de mesure de la résistance au cisaillement des assemblages collés. Elle garantit que le produit offre une performance optimale dans les conditions de test standardisées.
- ISO 6922 : Cette norme spécifie les tests de résistance à la traction, assurant la durabilité et la solidité des assemblages collés.
Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, cette marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Caractéristiques:
Le LOCTITE® 406 se distingue par sa capacité à assurer un collage rapide et efficace grâce à sa faible viscosité, qui permet une infiltration optimale dans les jeux les plus étroits. Sa formulation garantit une polymérisation rapide au contact de l'humidité ambiante, évitant les temps d'attente prolongés. Ce produit est idéal pour le collage des plastiques, des caoutchoucs et des élastomères synthétiques, notamment sur des substrats variés comme l'ABS, le polycarbonate et les matériaux phénoliques. En utilisant le primaire LOCTITE® SF 770, il peut également être appliqué sur des matériaux difficiles à coller, tels que le PP (polypropylène), le PE (polyéthylène) et le PTFE (polytétrafluoroéthylène). De plus, il contient moins d’ingrédients dangereux, ce qui contribue à une meilleure sécurité au travail.
Spécifications:
- Technologie : Cyanoacrylate
- Nature chimique : Cyanoacrylate d'éthyle
- Aspect : Liquide transparent, incolore à jaune paille
- Viscosité : 12 à 22 mPa.s (cP) à 25 °C
- Température de service : -40 °C à 120 °C
- Prise en jeu : 0,12 mm
- Temps d'ajustement sur acier : 30 secondes
- Résistance au cisaillement (ISO 4587) : 15,5 N/mm² sur acier doux sablé.
Normes:
Le LOCTITE® 406 est conforme aux normes suivantes
- ISO 4587 : Cette norme couvre les méthodes de mesure de la résistance au cisaillement des assemblages collés. Elle garantit que le produit offre une performance optimale dans les conditions de test standardisées.
- ISO 6922 : Cette norme spécifie les tests de résistance à la traction, assurant la durabilité et la solidité des assemblages collés.
Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, cette marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure un collage rapide et durable, réduisant le temps d’assemblage ;
- Faible viscosité pour une application précise dans les jeux étroits, garantissant une finition propre ;
- Formulation monocomposante pour une mise en œuvre simplifiée, sans mélange préalable ;
- Convient parfaitement aux substrats difficiles, tels que les plastiques à faible énergie de surface, en combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770.
- Faible viscosité pour une application précise dans les jeux étroits, garantissant une finition propre ;
- Formulation monocomposante pour une mise en œuvre simplifiée, sans mélange préalable ;
- Convient parfaitement aux substrats difficiles, tels que les plastiques à faible énergie de surface, en combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770.
Applications
LOCTITE® 401 est idéal pour les applications de réparation et d'assemblage par collage de connexions nécessitant une fixation rapide et durable. Il est recommandé pour l'assemblage de composants en élastomères, métaux et plastiques, y compris ceux présentant des surfaces poreuses. Il est particulièrement adapté aux industries manufacturières, de la maintenance industrielle, de l'électronique et du textile.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Temps de séchage | 0,08 min |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,60 € HT
/ 12 unités
483,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours