Colles et adhésifs non liquides 3M SF2020, Poids: 20 g
3M™ Scotch-Weld™ Super Fast Instant Adhesive SF20
Voir les informations techniquesRéférences
3M :SF2020
Rubix :0168-8222850
Fabricant :7100034279

Détails articles : COLLE CYANO SF20 TRANSP 20G UC10
Utilisez 3M™ Scotch-Weld™ Super Fast Instant Adhesive SF20 pour coller des plastiques et des caoutchoucs, ainsi que des surfaces acides et contaminées telles que : le bois, le cuir, le carton et les surfaces huileuses. Notre adhésif a une viscosité très faible et un durcissement très rapide. Il est conforme à la norme CID A-A-3097, type II, classe 1, et peut être utilisé dans des applications de production à grande vitesse.
Points forts
Durcissement ultra-rapide pour maintenir l’avancement des projets et un niveau de productivité élevé ; emballage souple permettant de déposer une goutte précise par pincement ou d’extruder un cordon régulier ; adhère à une variété de substrats – cuir, liège, plastique et caoutchouc ; conforme à la norme CID A-A-3097, type II, classe 1 ; la faible viscosité permet d’obtenir une fine couche de collage pour un durcissement rapide et efficace
Applications
À utiliser sur les plastiques et les caoutchoucs difficiles à coller
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|---|
| Temps de séchage | 1440 min |
| Couleur | incolore |
| Type d'application | secondelijm voor snelle verlijming van plastics, rubber, leer, kurk en hout |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,70 € HT
/ 10 unités
310,44 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours