Colle vinylique Bostik 30603741


Colle R41

Références
bostik :30603741
rubix :2329-8192633
ean :3549212469665
COLLE R41 BIBERON 250G PAR 12
Résumé technique
Contenance250 g
CouleurBlanc
Temps de séchage30 min
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLE R41 BIBERON 250G PAR 12


Colle vinylique D8 pour assemblage et placage à prise rapide.
Encollage simple face : 100 à 150 g/m² pour des collages de surfaces et 150 à 200 g/m² pour des collages de bois massifs.
La consommation varie selon la planéité et la porosité des matériaux.
Rendement pour les biberons : 120 à 150 g pour 20 mètres linéaires.
Conditionnement Biberon

Points forts

Excellente résistance à l'humidité (classement D3, selon la norme NF 204-205). Colle en émulsion, prête à l'emploi. Non toxique, ininflammable. N'abîme pas le tranchant des outils, ne tâche pas. Excellente résistance à l'arrachement. Résistance thermique jusqu'à 80°C. Produit bénéficiant d'une FDE&S.

Applications

Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. Assemblage de parquets en pose flottante.Aboutage bois massifs. Menuiseries intérieures et extérieures abritées des intempéries (encadrements de portes et fenêtres, escaliers, armoires, chaises, fauteuils), éléments de cuisine et salle de bain, aménagement intérieur de bateaux. Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).

Informations techniques


Attributs
Poids2.75
Contenance250 g
CouleurBlanc
Temps de séchage30 min
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,24 HT
/ 12 unités
169,49 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours