Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000106
Base de chariot contrebalancée
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8000106
Rubix :0520-6172581
Fabricant :7100253113
EAN :3660570054680
Détails articles : EMBASE HC A CONTREPOIDS
La base de chariot contrebalancée 3M™ DBI-SALA® Confined Space HC (haute capacité) est fabriquée en acier et aluminium revêtus de peinture en poudre, est portable, et dispose de fonctions de réglage intégrées et utilise une quantité spécifiée de plaques de lest de 20 kg comme moyen de contrepoids. Utilisée dans le cadre de notre système complet, cette base répond aux exigences de EN795:2012, EN1496:2006, CEN/TS 16415: 2013 et AS/NZS 5532. Utilisez la base de chariot contrebalancée 3M DBI SALA Confined Space HC (haute capacité) avec les mâts davit HC 3M DBI SALA pour un système de sauvetage en espace confiné et de soutien au travail. Notre base de chariot contrebalancée utilise une quantité spécifiée de plaques de lest de 20 kg comme moyen de contrepoids, permettant la fixation d’un système de bras davit 3M DBI SALA. La partie chariot de cette base est principalement fabriquée en acier et finie avec un mélange de revêtements en poudre vert haute visibilité et noir brillant. La base et les composants de liaison sont généralement fabriqués en alliage d’aluminium léger et finis avec un mélange de revêtement en poudre vert haute visibilité et noir. Le manchon insert à faible frottement est fabriqué en thermoplastique, ce qui contribue à la rotation du davit. Les fonctions de réglage intégrées, telles que l’élément horizontal extensible et rétractable, offrent de la flexibilité lors de l’installation et peuvent être verrouillées en position à l’aide de goupilles d’indexage. La mise à niveau de la base est rendue possible grâce à deux pieds de nivellement à vis intégrés et à un indicateur de niveau intégré. Les plaques de lest utilisent une série de quatre éléments horizontaux pour recevoir les plaques de contrepoids. Le chariot est portable grâce à une poignée de poussée/traction intégrée, et à quatre roulettes pivotantes avec blocages et freins à 90°. Il dispose également de logements de rangement intégrés pour un stockage pratique de tous les composants nécessaires du système. Par rapport aux modèles 3M DBI SALA précédents, cette base permet une zone de couverture de travail sécurisée plus grande. En outre, les bras davit associés peuvent être utilisés dans toutes les positions de goupille et avec l’équipement (SRL/treuil) monté à l’avant ou à l’arrière. Utilisée dans le cadre de notre système complet, cette base répond aux exigences de EN795:2012, EN1496:2006, CEN/TS 16415: 2013 et AS/NZS 5532. Toutes les bases HC 3M DBI SALA sont conçues pour être utilisées en combinaison avec les mâts davit HC 3M DBI SALA, et forment ensemble un système de sauvetage en espace confiné et de soutien au travail parfaitement adapté.
Points forts
•Stocke les composants du système et peut être utilisé comme moyen de contrepoids avec la fixation d’un système de bras davit 3M™ DBI-SALA®
Conception autoportante et portable
Construction en acier et aluminium haute résistance
Finitions revêtues de peinture en poudre et zinguées pour la protection contre la corrosion
Rotation du mât davit à 180 degrés
Le chariot peut stocker tous les composants du davit pour faciliter le transport et le stockage
Roulettes autobloquantes en uréthane robustes
Requiert une quantité spécifiée de plaques de lest de 20 kg
Pour utilisation avec tous les davits HC 3M™ DBI-SALA®
Des cordons de sécurité à goupille auto-rétractable aident à prévenir les ruptures et les accrochages
Finition en poudre vert fluorescent pour une haute visibilité
Répond aux exigences de EN795:2012, EN1496:2006, CEN/TS 16415:2013 lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un système complet
Conception autoportante et portable
Construction en acier et aluminium haute résistance
Finitions revêtues de peinture en poudre et zinguées pour la protection contre la corrosion
Rotation du mât davit à 180 degrés
Le chariot peut stocker tous les composants du davit pour faciliter le transport et le stockage
Roulettes autobloquantes en uréthane robustes
Requiert une quantité spécifiée de plaques de lest de 20 kg
Pour utilisation avec tous les davits HC 3M™ DBI-SALA®
Des cordons de sécurité à goupille auto-rétractable aident à prévenir les ruptures et les accrochages
Finition en poudre vert fluorescent pour une haute visibilité
Répond aux exigences de EN795:2012, EN1496:2006, CEN/TS 16415:2013 lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un système complet
Applications
Construction;Industrie générale;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Transport;Services publics
Informations techniques
Attributs
| Type | base de chariot contrebalancée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 332,27 € HT
/ unité
21 998,72 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

