Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 6100219
Ensemble d’anneau en D pour support
Voir les informations techniquesRéférences
3M :6100219
Rubix :2771-6292823
Fabricant :7100292449
Détails articles : SYSTEME DE SECURITE VERTICALE PAR CABLE POUR SUPPORT
L’ajout ou la mise à niveau de vos systèmes de sécurité verticaux n’a jamais été aussi simple. La nouvelle génération du système de sécurité vertical à câble 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ a été repensée pour simplifier et accélérer le processus d’installation. Avec jusqu’à 72 % de composants libres en moins* que certains de nos modèles précédents, ces systèmes légers sont conçus pour une installation et une maintenance faciles sur une grande variété de structures — telles que des échelles fixes et des tours de télécommunications. Ils ont également été conçus pour répondre aux exigences de la norme ANSI Z359. 16 lorsqu’ils sont utilisés avec notre manchon Lad-Saf X2 ou X3, vous aidant ainsi à rester en conformité avec les normes actuelles de protection contre les chutes. Ce système complet comprend tous les supports, le câble pré-serti et les guides de câble, le tout dans une seule référence SKU. Ce système est un système de sécurité vertical en acier galvanisé pour 2 utilisateurs (ligne de vie verticale) conforme à la norme ANSI Z359. 16, ainsi qu’aux normes OSHA 1910. 140 et 1926. 502, lorsqu’il est utilisé avec le manchon de câble détachable Lad-Saf X3 (6160054) et le manchon de câble détachable Lad-Saf X2 (6160030). Le système a été repensé pour simplifier et accélérer le processus d’installation, avec un poids réduit et moins de pièces libres que nos modèles précédents. De plus, le support supérieur offre une capacité d’assurage à 100 % grâce à son point d’ancrage intégré homologué pour l’arrêt des chutes, certifié pour 3 600 lb. Cette version est idéale pour les panneaux d’affichage et les échelles, avec des supports de montage pouvant être utilisés sur une variété de styles d’échelles fixes pouvant présenter différents espacements et formes de barreaux. Consultez notre fiche technique (« TDS ») pour plus d’informations, notamment les plages de température de fonctionnement, les espacements et formes de barreaux compatibles, les poids et dimensions, etc.
Points forts
•Conçu pour répondre aux exigences de la norme ANSI Z359. 16, ainsi qu’aux normes OSHA 1910. 140 et 1926. 502, lorsqu’il est utilisé avec notre manchon de câble détachable Lad-Saf X3 (6160054) et notre manchon de câble détachable Lad-Saf X2 (6160030)
Repensé pour simplifier et accélérer le processus d’installation
Moins de pièces libres : moins de 13 composants distincts, jusqu’à 72 % de moins que notre précédent modèle comparable
Léger – pèse moins que nos systèmes précédents
Flexible : les supports de montage peuvent être utilisés sur une variété de styles d’échelles fixes pouvant présenter différents espacements et formes de barreaux
Idéal pour les panneaux d’affichage et les échelles
Repensé pour simplifier et accélérer le processus d’installation
Moins de pièces libres : moins de 13 composants distincts, jusqu’à 72 % de moins que notre précédent modèle comparable
Léger – pèse moins que nos systèmes précédents
Flexible : les supports de montage peuvent être utilisés sur une variété de styles d’échelles fixes pouvant présenter différents espacements et formes de barreaux
Idéal pour les panneaux d’affichage et les échelles
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble d’anneau en d pour support |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,46 € HT
/ unité
127,75 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
