Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530777

Kit d’anneau de levage

Voir les informations techniques

Références

3M :8530777
Rubix :2771-6290041
Fabricant :7100306797
KIT DANNEAU DE LEVAGE DE BRAS MODULAIRE 3M DBI-SALA

Résumé technique

Typekit d’anneau de levage

Détails articles : KIT DANNEAU DE LEVAGE DE BRAS MODULAIRE 3M DBI-SALA


Le système modulaire de potence Flexiguard™ 3M™ DBI-SALA® se compose d’un ensemble modulaire de composants qui, lorsqu’ils sont correctement configurés, constituent un système d’ancrage aérien unique. Le kit d’anneau de levage FlexiGuard™ M200 3M™ DBI-SALA® peut être fixé aux caissons de contrepoids M200 et permet de déplacer les caissons à l’aide d’un équipement de levage aérien. Le système modulaire de potence Flexiguard™ 3M™ DBI SALA® est un ensemble de composants modulaires pouvant être configurés de multiples façons afin de créer des solutions d’ancrage aérien hautement transportables et hautement configurables. Une combinaison d’ensembles de base et de mâts peut être interchangée avec divers accessoires pour adapter sur mesure une solution à une application ou à un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception maximisant la portabilité grâce à une grande variété de méthodes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable sont associées à une variété de portées en porte-à-faux et de capacités d’utilisateur afin de répondre à des exigences client uniques et évolutives.

Points forts

•Permet de déplacer le caisson de contrepoids M200 avec un équipement de levage aérien
Conçu pour faciliter le transport du système
Améliore la mobilité du système afin de maximiser son utilisation dans divers emplacements

Informations techniques


Attributs
Typekit d’anneau de levage
2 093,15 € HT
/ paquet
2 511,78 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours