Jeu de clés de serrage Wera 05020234001, Nombre d'éléments: 5
Barre magnétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05020234001
Rubix :4727-5540843
Fabricant :05020234001
EAN :4013288229854
Documents
Détails articles : 9641 BARRE MAGNETIQUE 6003 JOKER 2 JEU DE CLES MIXTES, 5
9641 Barre magnétique 6003 Joker 2 Jeu de clés mixtes, 5 pièces
5x 6003 Clés mixtes Joker: 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm
1x 9610 Barre magnétique Joker pouvant accueillir jusqu'à 11 clés à fourche, vide: 30 x 370 mm
Points forts
Jeu de clés mixtes, 5 pièces, tailles métriques ; sur barre d'attache. La Joker 6003 double les points d'ancrage avec son côté fourche coudé à 7,5° et sa forme dodécagonale. Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. Cela facilite grandement le vissage dans les espaces exigus. Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils. La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant. La barre peut aussi être vissée au mur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,36 € HT
/ lot
263,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours