Jeu de clés de serrage Wera 05005451001, Nombre d'éléments: 10

Barre magnétique pour douilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05005451001
Rubix :4727-5539965
Fabricant :05005451001
EAN :4013288227546
9607 BARRE MAGNETIQUE POUR DOUILLES B IMPAKTOR 1, 10

Résumé technique

Nombre d'éléments10

Documents

Détails articles : 9607 BARRE MAGNETIQUE POUR DOUILLES B IMPAKTOR 1, 10


9607 Barre magnétique pour douilles B Impaktor 1, 10 pièces 10x 8790 B Douille Impaktor à emmanchement 3/8": 10x30 mm, 13x30 mm, 15x30 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm 1x 9603 Barre magnétique pour douilles Impaktor, 1/2", vide: 30 x 340 mm

Points forts

Barre magnétique avec 10 douilles Impaktor pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc à emmanchement 3/8". La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Le profil à six pans utilisé permet la transmission de forces élevées avec une grande précision et préserve le profil. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments10
272,32 € HT
/ lot
326,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours