Références
Norma :5917009024
Rubix :0445-8194883
Fabricant :5917009024
EAN :4043171991506

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 23-25 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 23 mm |
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 18 PLAGE 23-25
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 23-25 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 23 mm |
| Plage de serrage, maximum | 25 mm |
| Largeur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,06 € HT
/ unité
8,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h