Collier de serrage Spartex 734778
Collier à oreilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734778
Rubix :C600-8098092
EAN :3660338014703



Documents
Détails articles : COLLIER A OREILLES 27/31
Matière : acier zingué
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 31 mm |
| Plage de serrage, minimum | 27 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 31 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,64 € HT
/ 100 unités
85,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h