Collier de serrage Spartex 734769
Collier à oreilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734769
Rubix :C600-8098083
EAN :3660338014611



Documents
Détails articles : COLLIER A OREILLES 13/15
Matière : acier zingué
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 15 mm |
| Plage de serrage, minimum | 13 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 15 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,27 € HT
/ 100 unités
38,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h