Bague intérieure SKF IR 25X30X30

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 25X30X30
Rubix :0301-1270873
Fabricant :9654
EAN :7316577010889
ROULEMENT AIGUILLE IR25X30X30 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR25X30X30 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
25,34 € HT
/ unité
30,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours