Bague intérieure SKF IR 45X50X35

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 45X50X35
Rubix :0301-1270750
Fabricant :9719
EAN :7316577126191
ROULEMENT AIGUILLE IR45X50X35 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR45X50X35 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
32,76 € HT
/ unité
39,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours