Bague intérieure INA IR110X120X40

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR110X120X40
Rubix :0269-1420227
Fabricant :0000238090000
EAN :4012802712582

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR110X120X40 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
267,45 HT
/ unité
320,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours