Bague intérieure SKF IR 12X15X16

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 12X15X16
Rubix :0301-1358800
Fabricant :9568
EAN :7316577123718
ROULEMENT A AIGUILLES IR 12X15X16 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 12X15X16 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
11,20 € HT
/ unité
13,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours