Références
INA :IR40X48X22-XL
Rubix :0269-1004386
Fabricant :0000223220000
EAN :4012802044348


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 40X48X22XL QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,19 € HT
/ unité
25,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h