Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSE42X28,4A4, Diamètre intérieur: 28.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDSE42X28,4A4
Rubix :U600-8280898
Fabricant :9210427
EAN :4043377339836


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 42X28,4 INOX A4 9210427
Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites A4 42X28,4X6,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 6,5 mm |
| Type | rondelles de securité à deux combinaisons,étroites |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 141,42 € HT
/ 50 unités
3 769,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
28,4 mm
Diamètre extérieur
42 mm