Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE24A2513, Diamètre intérieur: 22.2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE24A2513
Rubix :U600-8295824
Fabricant :0471453224
EAN :4043377362513


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.24 A1 DIN 471 INOX RENFORCE+ 1.4532
Anneaux d'arrêt pour arbres A1 24X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,71 € HT
/ 100 unités
755,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
22,2 mm
Diamètre extérieur
24 mm